Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Raakareunainen kiilahihna CX CONTI-V FO
Raakareunainen klassinen kiilahihna 22mm CX-profiili.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Raakareunainen versio klassisesta DIN 2215 kiilahihnasta, kun tarvitaan lisää tehonsiirtokykyä vaipalliseen hihnaan nähden. Muottihammastuksen myötä ne käyvät myös pienemmille halkaisijoille oleville hihnapyörille.
- Raakareunainen klassinen DIN 2215 mukainen C-profiilin kiilahihna muottihampaalla
- Käyttölämpötila-alue -30 °C - +70 °C
- Antistaattinen ISO 1813 mukainen
- Sarjavakioituja 1000mm lähtien
- Pölysuojattu
- Ehdollisesti öljynkestävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!