Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Radial Bristle -harjalaikka
Hankalasti saavutettavissa olevien paikkojen, kuten oven huullosten, puhdistamiseen helposti ja nopeasti. Voidaan käyttää sekä paineilmakäyttöisissä että taipuvalla jatkovarrella varustetuissa suorahiomakoneissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valettu yhtenä kappaleena
- Harjakset eivät irtoa
- Ei loukkaantumisriskiä
- Hallittu ja hiljainen työ
Yksittäiset lamellit
Erittäin joustava käyttö, koska harjan leveyttä voidaan muuttaa (jopa kymmenen yksittäistä lamellia).
Ainutlaatuinen ja vahva Cubitron-hiomajyvä (keraaminen hiomajyvä)
- Suuri hiomateho, erinomainen materiaalisuojaus, voimakas ja erittäin pitkäikäinen, ei vaadi kovaa painamista
- Ei tukkeudu
Tehokkuus säilyy samana kunnes koko lamelli on kokonaan kulutettu
Säästää kustannuksia
Sitkeiden, paksujen ja ohuiden jäämien kuten, maalin, ruosteen, hilseen, liiman, tiivisteiden, pinnoitteiden tai lian poistamiseen kaikenlaisista metalleista. Soveltuu lisäksi muovin puhdistamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!