Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

1/2" räikkäväännin
1/2" räikkäväännin - 1
1/2" räikkäväännin - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/2" räikkäväännin

Suunnanvaihtosäätölevy

  • Kärjen/pään koko: 1/2
  • Materiaali, tartuntakahva: Muovi, 2-komponenttinen
  • Hampaiden/leikkuiden määrä: 72 KPL
  • Räikän pään korkeus: 26 mm
  • Kokonaispituus (L1): 250 mm
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
Tuotenro Kärjen/pään koko Materiaali, tartuntakahva Hampaiden/lei... Räikän pään korkeus Määrä PY
Hinta/PY
07120120
1/2 Muovi, 2-komponenttinen 72 KPL 26 mm
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
  • Kompakti, kapea pää

  • Helppo vääntösuunnan vaihto myötäpäivästä vastapäivään

  • Viistetty neliö helpottaa hylsyjen vaihtamista

  • Räikän varressa paljon tarttumapintaa

  • Hienohampainen kääntyvä pää, 72 hammasta, 5° kääntökulma

  • Kromattu kaksikomponenttikahva