Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yhdistelmäräikkäavain nivelellä
Nivelletty räikkäpää takaa entistä suuremman liikkumavaran sormille ja esteiden ylittämiselle
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
Vääntiö rengaspää:
- POWERDRIV muokattu, 12-kulmainen
- Hienohampainen, 72 hammasta, kääntökulma 5°
- Tarkasti valmistettu rengaspään ydin takaa tasaisen ja turvallisen käytön
- Kapea muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa
Nivelletty räikkäpää:
- Nivel 180°
- Erittäin suuri joustavuus kiinnitettäessä tai irrotettaessa erityisesti ahtaissa tiloissa
Standardi: enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
Geometria:
- Rengaspää suora
- Avopää 15° kulmassa
Tämä on erikoistyökalu, jota voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla. Tästä syystä avain sopii vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Räikkä ei sovellu erittäin suurille kuormille (vääntömomentin ylittävät arvot). Siksi suosittelemme löysäämään ruuveja tai muttereita ensin avaimen avopäällä tai kiintopäällä ilman räikkätoimintoa ja jatkamaan sitten räikällä. Kiristys sujuu kuitenkin räikällä helposti.
Avaa ruuvit avopäällä ja kiristä rengaspäällä räikkätoimintoa käyttäen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!