Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä ja vyökotelolla
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 1
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 2
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 3
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 4
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 5
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 6
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 7
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 8
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 9
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 10
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 11
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 12
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä  ja vyökotelolla  - 13

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä ja vyökotelolla

Makasiiniruuvimeisseli räikällä ja monitoimisella vyökotelolla ergonomiseen ja turvalliseen työskentelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruuvimeisseli kahvaan integroidulla kärkimakasiinilla


  • 2-komponenttikahva takaa optimaalisen voimansiirron ja hyvän käyttömukavuuden

  • Ulos vedettävästä pyöritettävästä makasiinista oikea kärki löytyy nopeasti.

  • Enintään kahdelletoista ¼ tuuman 25 mm kärjelle


Varsi


Ohut pyöreä varsi ruostumatonta terästä magneetilla



Räikkäruuvimeisseli


  • Tehokas 28-hampainen räikkäruuvimeisseli

  • Ruuvaaminen onnistuu erittäin hyvin yhdellä kädellä ja suunnan vaihto on helppoa.


Vyökotelo


  • Ulkoreunassa on kaksi kätevää joustavaa lenkkiä esimerkiksi kynille ja pienille ruuvimeisseleille.

  • Vyökotelon etupuolella on neljä vahvaa magneettia, joiden avulla voi pitää nopeasti saatavilla pieniä magneettisia esineitä, kuten ruuveja, muttereita, nauloja ja kärkiä, ja näin pitää kädet vapaina muuhun

  • Tarrakiinnitteinen läppä pitää makasiiniruuvimeisselin varmasti paikallaan kotelossa Ergonomista yhden käden työskentelyä varten läppä voidaan helposti kiinnittää kotelon takapuolelle

  • Vyölenkillä enintään 80 mm leveisiin vöihin

  • Valmistettu laadukkaasta polyesteristä (1680 denier)
Huomautus

Makasiiniruuvimeisselli vaihtokärjillä, jota voidaan käyttää sekä räikkätoiminnolla että ilman