Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala - 1
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala - 2
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala - 3
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala - 4
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala - 5
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Puu-/rakennusala

Ruuvimeisseli, jossa on ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini, kaksikomponenttikahva, räikkätoiminto, kirkas kromipinnoitettu pyöreä varsi magneetilla ja 12 kärkeä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kaikki työskentelyyn tarvittava käden ulottuvilla


  • Tehokas räikkätoiminto, 28 hampainen, suurin vääntömomentti 20 Nm

  • Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta

  • Optimaalinen voimansiirto ja miellyttävä käsiteltävyys räikkäruuvimeisselin erittäin ohuen muotoilun ansiosta

  • 1/4 tuuman vakiomallisen kärkipitimen ansiosta kadonneen kärjen korvaaminen on helppoa

  • Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ulosvedettävän ja pyöritettävän makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 12 kärjelle

  • Napsahdus kertoo, kun makasiini on kunnolla lukittunut

  • Würth-värikoodit helpottavat oikean kärjen valitsemista

  • Sisältää 12 yleisesti käytettyä kärkeä puu- ja rakennusalalle


Vahva ja kestävä


  • Pitkä käyttöikä vahvan, kirkkaan, kromipinnoitetun pyöreän varren ansiosta

  • Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen

  • Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille