Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rajausteippi, ohut, PVC
Rajausteippi, ohut, PVC - 1
Rajausteippi, ohut, PVC - 2
Rajausteippi, ohut, PVC - 3
Rajausteippi, ohut, PVC - 4
Rajausteippi, ohut, PVC - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rajausteippi, ohut, PVC

Erittäin lämmönkestävä teippi, joka kiinnittyy hyvin erilaisiin pintoihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Pysyy paikallaan vähintään tunnin ajan 150 °C:ssa.

  • Mukautuu täydellisesti muotoihin

  • Pysyy paikallaan niin kauan kuin on tarpeen

  • Ei jätä jäämiä irrotettaessa

  • Kestää useiden maalikerrosten maalaamista

  • Sopii erityisesti autojen maalipintojen rajaamiseen
Huomautus

Optimaalinen käyttölämpötila noin +15-30 °C. Ei suositella ulkokäyttöön.