Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TR-31 rakennekosteusmittari
TR-31 rakennekosteusmittari mittaa tarkasti ja luotettavasti pintaa vahingoittamatta. Mahdollistaa kosteuden mittauksen jopa 50mm syvyydeltä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakennekosteusmittari TR-31 on erittäin tarkka ja luotettava mittalaite, joka mittaa kosteuden pintaa vahingoittamatta. Siinä on asetukset eri puu- ja rakennusmateriaaliryhmille (mm. tammi, koivu, mänty, kevyttiili, laasti, betoni).
Kompakti koko ja iskunkestävä ABS-runko tekevät mittarista kätevän ja kestävän työkalun erilaisiin rakennusprojekteihin.
- Mittaukset pintaa vahingoittamatta
- Mittaussyvyys 20 - 50mm
- Erittäin tarkka, luotettava ja nopea kosteuden mittaus
- Puu– ja rakennusmateriaaliryhmien asetus
- Automaattinen nollakorjaus
- Hälytysrajan asetus
- Hold-toiminto, Auto Power Off
- Suomenkielinen käyttöohje
- Muisti / keskiarvo –toiminto
- Tarkkuus: +/- 1%, Resoluutio: 0,1%
- Anturin kromattua terästä
- Kompakti koko
- iskunkestävä ABS -runko
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!