Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TR-31 rakennekosteusmittari

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TR-31 rakennekosteusmittari

TR-31 rakennekosteusmittari mittaa tarkasti ja luotettavasti pintaa vahingoittamatta. Mahdollistaa kosteuden mittauksen jopa 50mm syvyydeltä.
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
Rakennekosteusmittari TR-31 on erittäin tarkka ja luotettava mittalaite, joka mittaa kosteuden pintaa vahingoittamatta. Siinä on asetukset eri puu- ja rakennusmateriaaliryhmille (mm. tammi, koivu, mänty, kevyttiili, laasti, betoni).

Kompakti koko ja iskunkestävä ABS-runko tekevät mittarista kätevän ja kestävän työkalun erilaisiin rakennusprojekteihin.



  • Mittaukset pintaa vahingoittamatta

  • Mittaussyvyys 20 - 50mm

  • Erittäin tarkka, luotettava ja nopea kosteuden mittaus

  • Puu– ja rakennusmateriaaliryhmien asetus

  • Automaattinen nollakorjaus

  • Hälytysrajan asetus

  • Hold-toiminto, Auto Power Off

  • Suomenkielinen käyttöohje

  • Muisti / keskiarvo –toiminto

  • Tarkkuus: +/- 1%, Resoluutio: 0,1%

  • Anturin kromattua terästä

  • Kompakti koko

  • iskunkestävä ABS -runko

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.