Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Power Tack, MS Hightack -asennus-/rakenneliima

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Power Tack, MS Hightack -asennus-/rakenneliima

Vahva rakenneliima. Kova alkutartuntavoima. MS-polymeeripohjainen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin hyvä tarttumislujuus

  • Voidaan käyttää monissa materiaaleissa

  • Hyvän alkutartunnan ansiosta muita liimaustarvikkeita ei yleensä tarvita

  • Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen

  • Lähes hajuton

  • Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonia
Huomautus
  • Ei sovellu liikuntasaumoille

  • Täydellisesti päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla ja kaksikomponenttisilla maaleilla, kun liima on täysin kuivunut. Suosittelemme, että testaat yhteensopivuuden etukäteen. Jos liimapinta halutaan maalata, sitä on ensin karhennettava hiomapaperilla.

Power Tack asennusliima on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.