Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Power Tack, MS Hightack -rakenneliima
Vahva rakenneliima. Kova alkutartuntavoima. MS-polymeeripohjainen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin hyvä tarttumislujuus
- Voidaan käyttää monissa materiaaleissa
- Hyvän alkutartunnan ansiosta muita liimaustarvikkeita ei yleensä tarvita
- Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen
- Lähes hajuton
- Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonia
- Ei sovellu liikuntasaumoille
- Kun liima on täysin kuiva, se voidaan päällemaalata täydellisesti vesipohjaisella maalilla ja kaksikomponenttimaalilla Suosittelemme, että testaat yhteensopivuuden etukäteen. Jos liimapinta maalataan, sitä on ensin karhennettava hiomapaperilla.
Power Tack asennusliima on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Levyjen, puurimojen, ikkunankarmien, peilien ja eristemateriaalien liimaamiseen rakennusalalla. Auton korirakenteisiin ja metallialan liitoksiin. Liitoksiin laivanrakennuksessa
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja primerin avulla. Tuote ei sovi PP- tai PE-muoveille, teflonille tai bitumille. Levitä pystysuuntaiset vanat 30 cm:n päähän toisistaan. Riittävän tuuletuksen ja joustavuuden takaamiseksi liimattavien elementtien välillä on oltava vähintään 3¬mm:n paksuinen liimakerros.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!