Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rakennetunnistin MD 12
Rakennetunnistin MD 12 - 1
Rakennetunnistin MD 12 - 2
Rakennetunnistin MD 12 - 3
Rakennetunnistin MD 12 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rakennetunnistin MD 12

Digitaalinen rakennetunnistin paikantaa metallin, puun ja sähkökaapelit

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Helppo havaitseminen


  • Automaattinen kalibrointi takaa nopean toiminnan ilman mittausvirheitä

  • Jännitteisten ja jännitteettömien kaapeleiden suoraviivainen paikannus

  • Selkeä porausohjain, jossa on kolmivärinen LED-rengas ja tarkka kohteen keskikohdan .näyttö "centre finder” - kohteen keskikohdan tunnistusasteikolla

  • Valaistun näytön ansiosta tulokset on helppo lukea myös heikossa valossa

  • Kolme tunnistustilaa: väliseinä, metalli ja jännitteinen kaapeli

  • Syvä paikannussyvyys mahdollistaa jopa 120 mm syvien kohteiden paikannuksen


Kätevä käyttää


  • Kätevä käyttää kompaktin koon ja ergonomisen muotoilun ansiosta

  • Pitkä akun käyttöikä ja automaattinen sammutus 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
Käyttöalue