Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sähkölämmitin Gaard Heater
Tehokas ja luotettava sähkölämmitin (3kW tai 9kW) Gaard Heater, lämmittimessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämpöelementti ja säädettävä termostaatti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakennuslämmitin Gaard Heater tarjoaa tehokasta ja luotettavaa lämmitystä erilaisiin tiloihin. Sähkölämmittimessä on säädettävä termostaatti ja useampi lämmitysteho, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan eri tarpeisiin. Lämpöelementti on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on ylikuumenemissuoja, mikä lisää turvallisuutta. Gaard Heater on ihanteellinen valinta niin pienempiin kuin suurempiin tiloihin, ja sen helppo käyttö tekee lämmityksestä vaivatonta.
- 3 kW ja 9 kW sähkölämmitin
- Tehokas, luotettava ja monipuolinen sähkölämmitin
- 220-240V~ 50Hz 3kW / 3000W
- 400V~ 50-60Hz 9kW / 9000W
- Lämpöelementti ruostumatonta terästä
- Säädettävä termostaatti
- Useampi lämmitysteho ja puhallus
- Lämmitysala: 30m² (3kW)
- Lämmitysala: 90m²
- Ylikuumenemissuoja
- Liitosjohto ja pistotulppa (3kW)
- Liitosjohto ja voimavirtapistotulppa 16A (9kW)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!