Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sähkölämmitin Remko Elkomat
Remko Elkomat sähkölämmittimet tarjoavat luotettavan lämmityksen ja tehokkaan kuivauksen kestävällä rakenteella. Voit käyttää puhaltimia myös pelkästään tuuletuksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Remko Elkomat sähkölämmittimet on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä, tarjoten luotettavan lämmityksen ja tehokkaan kuivauksen. Voit myös käyttää puhaltimia pelkästään tuuletuksen aikaansaamiseen ilman lämmitysvastuksia. Pitkä sisävaippa mahdollistaa tehokkaan ilmankierron ja puhalluksen tuntuu miellyttävän pitkälle. Laitteen peltiosat ovat kestävää teräslevyä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut suojavaipalliset vastuselementit takaavat laitteen pitkäikäisen käytön. Ylikuumenemissuoja ja termostaattiohjattu jälkituuletus tekevät käytöstä vaivatonta ja turvallista, IP 34 -luokituksen ansiosta laite on myös roiskevesitiivis.
- Remko Elkomat sähkölämmittimet on tarkoitettu kovaan käyttöön; lämmitykseen ja kuivaukseen.
- Puhaltimia on myös mahdollista käyttää pelkkään tuuletukseen ilman, että lämmitysvastukset ovat käytössä.
- Pitkä sisävaippa mahdollistaa pitkän heittopituuden, jonka ansiosta lämmitin kierrättää huoneen ilmaa tehokkaasti ja puhallus tuntuu pitkällä.
- Laitteen kaikki peltiosat ovat kulutusta kestävällä pulverimaalauksella maalattua teräslevyä.
- Laitteen suojavaipalliset vastuselementit ovat ruostumatonta terästä.
- Ylikuumenemissuoja ja termostaattiohjattu jälkituuletus huolehtivat laitteen vaivattomasta ja turvallisesta käytöstä.
- Roiskevesitiivis, IP 34
Vain sisäkäyttöön
0701000001 toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!