Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkintämaali rakennustyömaalle
Merkintämaali spray ergonomisella suojakorkilla (suihkutuspäällä) rakentamiseen ja maanmittauksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ergonominen suojakorkki suutinpäällä, siisti levitystulos
- Suojaa tahattomilta roiskeilta
- Suojaa sormia maalisumulta ja roiskeilta
- Hieno ja tarkka värisuihke, sopii erinomaisesti kirjoittamiseen
- Tarttuu erinomaisesti imukykyisiin, ei-imukykyisiin ja kosteisiin pintoihin
- Sään- ja pakkasenkestävä, sopii myös kosteisiin ja kylmiin olosuhteisiin (-18 °C:een saakka).
- Huippulaatuinen väri takaa hyvän kirkkauden ja peittävyyden (näkyy selvästi kaukaakin)
- Lyhyt kuivumisaika
- Kestää hyvin kulutusta
Ergonominen suojakorkki suutinpäällä, siisti levitystulos
- Suojaa tahattomilta roiskeilta
- Suojaa sormia maalisumulta ja roiskeilta
- Hieno ja tarkka värisuihke, sopii erinomaisesti kirjoittamiseen
- Tarttuu erinomaisesti imukykyisiin, ei-imukykyisiin ja kosteisiin pintoihin
- Sään- ja pakkasenkestävä, sopii myös kosteisiin ja kylmiin olosuhteisiin (-18 °C:een saakka).
- Huippulaatuinen väri takaa hyvän kirkkauden ja peittävyyden (näkyy selvästi kaukaakin)
- Lyhyt kuivumisaika
- Kestää hyvin kulutusta
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Reittien, tievaurioiden sekä putkien ja johtojen kulkulinjojen väliaikaiseen (kesto enintään 2-3 kuukautta) merkintään rakentamisessa ja maanmittauksissa. Voidaan käyttää asfaltilla, betonilla, puulla, kivellä, lasilla, metallilla jne. Tarttuu hyvin imukykyisiin, ei-imukykyisiin ja hieman kosteisiin pintoihin.
Ravista purkkia kunnolla ylösalaisin ennen käyttöä, jotta väri sekoittuu hyvin (kuulet sekoituskuulat).
360° suutinpäätä voidaan käyttää kaikille pinnoille, myös kosteille pinnoille. Suosittelemme noin 10 cm:n suihkutusetäisyyttä pinnasta, jotta merkinnät ovat tarkkoja ja selkeitä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!