Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rampamuhvi, tyyppi B Uralla
Rampamuhvi, tyyppi B Uralla - 1
Rampamuhvi, tyyppi B Uralla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rampamuhvi, tyyppi B Uralla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
  • Liitos voidaan löysätä niin monta kertaa kuin on tarpeen

  • Ruuvaa nopeasti reikiin käsi-, sähkö- tai paineilmatyökalulla

  • Terävä itsekierteyttävä uroskierre
Huomautus

Käytä asennustyökalua, jossa on vastaava kärki (tuotenro 0614).

Porahalkaisija suositus:


4,9 -5,2 mm - tuote 0376 04 658


9,4 - 9,9 mm - tuote 0376 06 13


9,9 - 10,4 mm - tuote 0376 006 13


9,4 - 9,9 mm - tuote 0376 06 18


11,4 - 11,9 mm - tuote 0376 08 15


15,1 - 15,8 mm - tuote 0376 010 15