Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 325

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 325

Mirka® DEROS II 325 on 77 mm sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone, joka on suunniteltu erityisesti pieniin hiontatehtäviin, kuten korjaustöihin, ajovalojen kunnostukseen, puskureiden hiomiseen, vaikeasti tavoitettavien kohteiden hiomiseen ja keittiöremontteihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kompakti, ergonominen ja helppo käyttää.

  • Optimaalista helppokäyttöisyyttä: Vähäinen rasitus pitkäkestoisenkin työn aikana

  • Helppokäyttöinen säätövipu/painike hiomanopeuden säätämiseen ja hyvin näkyvät nopeussäätimen LED-merkkivalot (r/min).

  • Tehokkaaseen ja pölyttömään hiontaan.

  • Erittäin tehokas ja kestävä hiiliharjaton moottori.

  • Selviytyy helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön.

  • Bluetooth-yhteys ja tärinäaltistuksen seuranta.