Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 350

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 350

Mirka® DEROS II 350 on kompakti 77 mm sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone, joka on suunniteltu erityisesti pieniin hiontatehtäviin, kuten korjaustöihin, ajovalojen kunnostukseen, puskureiden hiomiseen, vaikeasti tavoitettavien paikkojen hiomiseen ja keittiöremontteihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Matalaprofiilinen ja kevyt hiomakone on .tunnettu johtavasta ergonomiastaan ja tasapainoisesta tuntumasta. Matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uudessa mallissa hiomanopeutta säädetään helppokäyttöisellä säätövivulla/painikkeella, ja siinä on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.



Kestävän hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena ja selviää helposti vaativistakin tehtävistä. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua hiomakone mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.



77 mm hiomapyörön ja 5,0 mm epäkeskoliikkeen ansiosta hiomakone tarjoaa erinomaisen tasapainon materiaalin poiston ja pinnan viimeistelyn välillä.