Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 5650

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 5650

Yleisimmin käytetty 5,0 mm epäkeskoliike soveltuu kaikkiin yleisimpiin hiontatehtäviin ja mahdollistaa erinomaisen tasapainon materiaalin poiston ja pinnan viimeistelyn välillä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mirka® DEROS II 5650 toimitetaan korkealaatuisessa Mirkan salkussa yhdessä 2-in-1-tukilaikan kanssa.



Mirka DEROS II -epäkeskohiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.



Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.