Rankaruuvi AISI 410 on erittäin matalakantainen ja sopii täydellisesti ohutpeltien ja -profiilien kiinnittämiseen. Ruuvinvääntimenkärki on Phillips 2, mikä tekee ruuvin käytöstä vaivatonta ja tehokasta. Matalan kannan ansiosta rankaruuvin voi jättää esimerkiksi koolaukseen rakennuslevyn alle ilman, että levy vaurioituu tai kuhmuuntuu. Rankaruuvi on luotettava työkalu, joka tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta jokaisessa projektissa.
- Erittäin matalakantainen rankaruuvi, kannan korkeus vain 1 mm, leveys 11 mm
- Ruuvinvääntimenkärki Phillips 2
- Käytetään ohutpeltien ja -profiilien kiinnittämiseen
- Matalan kannan ansiosta voidaan jättää esim. koolaukseen rakennuslevyn alle ilman että levy vaurioituu tai nostaa levyyn kuhmun
Ohutpeltien ja -profiilien kiinnittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!