Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuri, W-TM, tyyppi A, raskaille kuormille sisäkierteellä
Pulteille ja ruuveille metrisellä kierteellä, halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ankkurin asennus on vaivatonta
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Erillistä asennustyökalua ei tarvita
- Voidaan asentaa samaan tasoon pinnan kanssa
- Kolminkertaiseksi laajeneva holkki varmistaa tasaisen laajenemisen ja kuormituksen jakautumisen
- Määrätyn vääntömomentin käyttö kiinnityksen aikana varmistaa pysyvän asennuksen
- Voima-/vääntömomenttiohjattu laajeneva ankkuri sinkittyä terästä, koot M6–M12
- Esiasennettava
ETA-10/0255 yksittäiselle kiinnitykselle, vaihtoehto 7, halkeilematon betoni, sinkitty teräs, M6–M12; mitoitettu eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) kohdan "Metalliankkurit, joita käytetään betonissa" liitteen C, mittausprosessin A mukaisesti
Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C tietoja veto- ja taivutuskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä.
Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille.
Noudattaa hyväksyntää, jos ruuvien ja kierretankojen, joilla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1 standardin EN 10204:2004 mukaisesti, todistetaan olevan vaadittavaa materiaalia ja sisältävän ETA-10/0255:n mukaiset mekaaniset ominaisuudet
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ankkuri paikoilleen pinnan tasalle
Asenna kiinnitettävä kappale
Käytä oikeaa kiristysmomenttia
ETA-10/0255 yksittäiselle kiinnitykselle, vaihtoehto 7, halkeilematon betoni, sinkitty teräs, M6–M12; mitoitettu eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) kohdan "Metalliankkurit, joita käytetään betonissa" liitteen C, mittausprosessin A mukaisesti
- Voidaan käyttää keskiraskaille ja raskaille kuormille
- Soveltuu seuraavien kiinnitykseen: Siirtolinjat lattian pinnassa, jotka edellyttävät uppoasennusta, teräsrakenteet, metalliprofiilit, kannattimet, pohjalevyt, kaapelihyllyt, putket, asennuskiskot jne.
- Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen ankkuri käytettäväksi ankkurointiin vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C20/25 ja enintään C50/60 standardin EN 206:2000-12 mukaisesti
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25, paineenkestävässä luonnonkivessä ja umpitiilestä muuratulla pinnalla (ilman hyväksyntää)
- Ankkuria voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien tai lähes muuttumattomien kuormien kiinnittämiseen
- Yksittäinen kiinnitys: Ankkurointi eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti halkeilemattomaan betoniin
- Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!