Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkuri W-TM, tyyppi O, raskaille kuormille reiällä/silmukalla
Halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ankkurin asennus on vaivatonta
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Erillistä asennustyökalua ei tarvita
- Voidaan asentaa samaan tasoon pinnan kanssa
- Kolminkertaiseksi laajeneva holkki varmistaa tasaisen laajenemisen ja kuormituksen jakautumisen
- Määrätyn vääntömomentin käyttö kiinnityksen aikana varmistaa pysyvän asennuksen
- Voima-/vääntömomenttiohjattu laajeneva ankkuri sinkittyä terästä, koot M6–M12
- Esiasennettava
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ankkuri paikoilleen pinnan tasalle
Asenna kiinnitettävä kappale
Käytä oikeaa kiristysmomenttia
- Voidaan käyttää keskiraskaille ja raskaille kuormille
- Soveltuu seuraavien kiinnitykseen: Siirtolinjat lattian pinnassa, jotka edellyttävät uppoasennusta, teräsrakenteet, metalliprofiilit, kannattimet, pohjalevyt, kaapelihyllyt, putket, asennuskiskot jne.
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25, paineenkestävässä luonnonkivessä ja umpitiilestä muuratulla pinnalla (ilman hyväksyntää)
- Ankkuria voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien tai lähes muuttumattomien kuormien kiinnittämiseen
- Yksittäinen kiinnitys: Kiinnitys halkeilemattomaan betoniin
- Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!