Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ankkuri W-TM, tyyppi S, raskaille kuormille kuusiopultilla ja aluslevyllä
Ankkuri W-TM, tyyppi S, raskaille kuormille kuusiopultilla ja aluslevyllä - 1
Ankkuri W-TM, tyyppi S, raskaille kuormille kuusiopultilla ja aluslevyllä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ankkuri W-TM, tyyppi S, raskaille kuormille kuusiopultilla ja aluslevyllä

Halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Ankkurin asennus on vaivatonta

  • Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua

  • Erillistä asennustyökalua ei tarvita

  • Voidaan asentaa samaan tasoon pinnan kanssa

  • Kolminkertaiseksi laajeneva holkki varmistaa tasaisen laajenemisen ja kuormituksen jakautumisen

  • Määrätyn vääntömomentin käyttö kiinnityksen aikana varmistaa pysyvän asennuksen

  • Voima-/vääntömomenttiohjattu laajeneva ankkuri sinkittyä terästä, koot M6–M12

  • Esiasennettava
Suorituskyvyn osoitus

ETA-10/0255 yksittäiselle kiinnitykselle, vaihtoehto 7, halkeilematon betoni, sinkitty teräs, M6–M12; mitoitettu eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) kohdan "Metalliankkurit, joita käytetään betonissa" liitteen C, mittausprosessin A mukaisesti

Huomautus

Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osittaiset turvallisuuskertoimet sekä lausekkeen yF = 1.4 vaikutusten osittaiset turvallisuuskertoimet on otettu huomioon. Yhdistettäessä vetokuormia ja leikkauskuormia, reunavaikutuksia ja ankkuriryhmiä on huomioitava eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETAG) liitteen C ohje.



Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonilujuuksille.



Noudattaa hyväksyntää, jos ruuvien ja kierretankojen, joilla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1 standardin EN 10204:2004 mukaisesti, todistetaan olevan vaadittavaa materiaalia ja sisältävän ETA-10/0255:n mukaiset mekaaniset ominaisuudet



Jos vaaditaan matalampaa asennuskorkeutta, tee syvempi porareikä sen mukaisesti

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna ankkuri paikoilleen pinnan tasalle

Asenna kiinnitettävä kappale

Käytä oikeaa kiristysmomenttia

ETA-10/0255 yksittäiselle kiinnitykselle, vaihtoehto 7, halkeilematon betoni, sinkitty teräs, M6–M12; mitoitettu eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) kohdan "Metalliankkurit, joita käytetään betonissa" liitteen C, mittausprosessin A mukaisesti