Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rasva-annostelija Arcalub-C1-125
Kaasupurkaukseen perustuva (ei paristoja) automaattinen voitelulaite yhdelle voitelupisteelle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rasva-annostelija automaattiseen voitelukäyttöön, saatavilla useilla eri Arcanol rasva- ja öljyvaihtoehdoilla NLGI 2 asti, sekä uudelleen täytettävillä säiliöillä, tilavuudet: 60 cm3 tai 125 cm3. Laite on suljettu, pölytiivis, vedenpitävä ja ATEX- ja EX-sertifioitu laite, jolla on lukemattomia käyttömahdollisuuksia, kuten sähkömoottorit, pumput, tuulettimet ja kuljetinhihnat. Korkea pöly- ja vesitiiviys suojaluokitus.
Laitteella saavutetaan ajansäästöä lyhyempien huoltovälien ansiosta ja sillä voidaan pienentää huoltokustannuksia noin 25% verrattuna manuaaliseen voiteluun. Laitteella saavutetaan pidentynyt laakerin käyttöikä sekä lisääntynyt työturvallisuus vaikeapääsyisissä voitelupisteissä.
- Käyttölämpötila -20 °C - +55 °C
- Säädettävissä oleva purkausaika +20°C: 1-12 kk
- Kartiomainen ulkokierre R1/4"
- Suojausluokka: IP68
- Paineen muodostuminen: max. 5 bar
- Voiteluaineet: Öljyä ja rasvaa NLGI 2 asti
- Tilavuus: 60 cm3 tai 125 cm3
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!