Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rasva-annostelija Arcalub

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rasva-annostelija Arcalub

Automaattinen voitelulaite kahdelle voitelupisteelle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CONCEPT2 -voitelulaitteet toimivat minimaalisella voitelumäärällä, joka varmistaa hallitun ja tehokkaan voitelun saannin uudelleen täytettävillä säiliöillä sekä valikoiduilla, erittäin korkealaatuisilla Arcanol rasva- ja öljyvaihtoehdoilla NLGI 3 -luokkaan asti. Laitetta on saatavilla joko akkukäyttöisenä (akku EI KUULU toimitukseen, myydään erikseen) tai 24V DC -verkkolaiteversiona, sekä EKIT-pakettina, joka sisältää perusvalikoiman asennustarvikkeita.



Annostelijassa on kaksi syöttöpumppua ja pumppuyksiköitä voidaan ohjata toisistaan riippumatta, jolloin annostelija voidaan säätää kahden erikokoisen laakerin voitelutarpeen mukaan. Ohjelmointi tapahtuu helppokäyttöisen integroidun LCD-ohjauspaneelin kautta. Annostelijan vaihdettava voiteluainepatruuna on läpinäkyvä, joten jäljellä olevan voiteluaineen määrää on helppo seurata. Patruunan tilavuus on 250 cm3.



Laitteella on lukemattomia käyttömahdollisuuksia, kuten sähkömoottorit, pumput, tuulettimet ja kuljetinhihnat. Laite säästää aikaa lyhyempien huoltoväliensä ansiosta ja sillä voidaan pienentää huoltokustannuksia noin 25% verrattuna manuaaliseen voiteluun. Laite pidentää laakerin käyttöikää ja parantaa työturvallisuutta vaikeapääsyisissä voitelupisteissä.



Virtalähde:


24V DC tai akku


Voiteluainesäiliö:


250 cm3 (rasva), 280 cm3 (öljy)


Paineen muodostuminen:


Max. 50 bar (24V DC) / 30 bar (akkukäyttö)


Käyttölämpötila:


−20 °C - +70 °C


Suojausluokka:


IP54