Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rasva-annostelija
Kaasupurkaukseen perustuva (ei paristoja) automaattinen voitelulaite yhdelle voitelupisteelle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Metallirunkoisessa annostelijassa käytetään ARCANOL-rasvaa ja rasvan tyhjennysaika määritellään värikooditetuilla aktivoinitiruuveilla.
- Tilavuus: 125 cm3
- Käyttölämpötila vähintään/enintään: 0 – 40 °C
- Paine: 4 bar
- Ulkohalkaisija: 70 mm, korkeus: 99 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!