- Nopea ja tehokas puhdistusaine poistaa pinttyneet öljy- ja rasvatahrat koko keittiöstä.
- Laadukas koostumus takaa raidattoman ja juovattoman puhdistuksen yhdellä käyttökerralla
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotekehitykseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Liesituuletin, työtasot, keittiökaapit, sivupöydät, liedet, laatat, muovi, ruostumaton teräs, lakattu puu ja paljon muuta.
Normaali lika: noin 50-150 ml 10 litraan vettä. Jos puhdistettava kohde on hyvin likainen, esim. liesituuletin, laimenna suhteessa 1:5 vedellä ja huuhtele irronnut lika pois. Jos haluat irrottaa pinttynyttä likaa esimerkiksi keittolevyltä, käytä laimentamatonta tuotetta (tarkista yhteensopivuus etukäteen huomaamattomalla alueella). Kun käytät automaattista tai korkeapaineista puhdistuslaitetta, laimenna noin 50-150 ml 10 litraan vettä.
Voidaan käyttää myös kaikentehoisissa ultraäänilaitteissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!