Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Easylock-suulakepää rasvapuristimille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Easylock-suulakepää rasvapuristimille

Rasvapuristimen lukittava hydraulinen suulakepää kaikkiin voitelutöihin ja kunnossapitotoimenpiteisiin ajoneuvojen valmistuksessa, maataloudessa, rakennusalalla ja teollisuudessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Neljä työkaluteräksestä valmistettua karkaistua leukaa takaavat pitävän otteen ja pitkän käyttöiän

  • Tehokas hydrauliikkatiiviste tekee tuotteesta erittäin kestävän

  • Integroitu lineaarinen kiertonivel helpottaa Easylock-suulakepään liittämistä

  • Integroitu sisäjousi ja paineiskunvaimennin estävät rasvan äkillisen vuotamisen irrotuksen aikana.

  • Voidaan irrottaa, kun paine on jopa 600 baaria tai enemmän

  • Ulkohalkaisija standardin DIN 1283 mukainen
Ohjeet

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Toimitusmyynti