Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rasvapuristin, suutinputkella
Laadukas ja helppokäyttöinen rasvaprässi 400 g rasvatuubeille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas rasvaprässi metallisella suutinputkella ja kiinteällä suutinpäällä, varustettu M10x1 liitännällä. Soveltuu käytettäväksi 400g rasvatuubeille. Prässi on helppokäyttöinen ja se varmistaa tarkat rasvaukset.
- Rasvaprässi kiinteällä putkella
- Suutinputkella ja suulakepäällä
- Liitäntäkoko M10x1
- 400 g rasvatuubeille
Ilman kumiletkua
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!