Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Raudanpoistaja
Raudanpoistaja on ainutlaatuinen tuote, joka helpottaa likojen paikantamista ja poistamista vaihtamalla väriä. Helppokäyttöinen ja aikaa säästävä, pH-neutraali ja turvallinen käyttää. Valittavana kaksi eri pakkauskokoa eri käyttötarkoituksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Raudanpoistaja on ainutlaatuinen tuote, joka vaihtaa väriään reagoidessaan rautapitoisen lian kanssa, jolloin käyttäjä näkee heti, missä lika sijaitsee. Tuote on käyttövalmis eikä vaadi laimennusta, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja aikaa säästävän. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme pesemään pinnan vielä autonpesuaineella, kuten TP1000:lla. Lisäksi tuote on pH-neutraali, mikä takaa turvallisen käytön. Valittavana on kaksi eri pakkauskokoa, 0,5 litran ja 5 litran, joten tuote sopii erinomaisesti eri käyttötarkoituksiin. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat taattuja tämän monipuolisen tuotteen kanssa.
- Tuote vaihtaa väriään reagoidessaan rautapitoisen lian kanssa
- Käyttövalmis, ei laimenneta
- Paras lopputulos saavutetaan pesemällä pinta vielä autonpesuaineella, esimerkiksi TP1000:lla
- pH-neutraali
- Pakkauskoot 0,5 l ja 5 l
Suihkuta pinnalle ja anna vaikuttaa 5-15 minuuttia riippuen pinnan likaisuudesta. Värin muutos osoittaa rautapitoisen lian. Huuhtele lopuksi runsaalla vedellä. Parhaan lopputuloksen saat pesemällä pinnan vielä Würth-autonpesuaineella. Pesuaine voidaan levittää myös suoraan raudanpoistoaineen päälle ilman välihuuhtelua.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!