Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Raudoituskoroke Speedies
Maailman nopeimmat välikkeet vaakavahvistukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo ja nopea käsitellä
- Kolme kertaa nopeampi asentaa kuin perinteiset välikkeet
- Ei kallistusta asennettaessa
- Suojaa selkää ja polvia
- Kattoasennuksessa piikit estävät lipeämisen
Helppo ja taloudellinen kuljetus
- Taloudellinen kuljetus Euro-lavoilla (yksi lava riittää 1 750 m²:n pinta-alalle)
- Pientaloa varten tarvitaan vain kaksi Speedies-tornia
Kattoasennnuksessa betoni levittäytyy optimaalisesti ja välikkeet näkyvät vain heikosti valmiissa betonipinnassa
Menekki/asennussuositus:
Noin 100–150 kappaletta / 100 m²
Asetetaan vaakasuuntaisen vahvistuksen alle, kun betoni levitetään lattialaatoille ja sisäkattoihin.
- Sisäkahvan on oltava 90 asteen kulmassa ulkokahvaan nähden, jotta uusi Speedies-raudoituskoroke voidaan asentaa. Käännä sisäkahvaa jälleen 90 astetta, kun raudoituskoroke on asennettu. Iskun voi poistaa.
- Molemmat kahvat ovat keskenään yhdensuuntaiset. Käsikäyttöinen asennustyökalu on käyttövalmis Speedies-raudoituskorokkeita varten. Vedä vain sisäkahvaa ylöspäin ja raudoituskoroke irtoaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!