Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Asennusnauha
Asennusnauha - 1
Asennusnauha - 2
Asennusnauha - 3
Asennusnauha - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asennusnauha

Käytännöllisessä muovisessa kelakotelossa

  • Materiaalin paksuus: 0,75 mm
  • Materiaali: Teräs
  • Kokonaispituus (L1): 10 m
  • Pinnoite: Sinkitty

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Reiän halkaisija Reikien väli Kuormitusvoima enint. Määrä PY
Hinta/PY
097212 10
12 mm 5,3 mm 10 mm 1300 N
1 kpl
097217 10
10 mm 6,3 mm 12 mm 1600 N
1 kpl
097225 10
5 mm 8,3 mm 14 mm 2400 N
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
Huomautus

Huomio: nauha rikkoutuu, kun murtokuormitusarvo saavutetaan. Tärinä, lämpökuormitus ja vaadittava varmuuskerroin on huomioitava paikallisesti.