Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rei'itysmeisti PG putkikoot
Rei'itysmeisti, joka soveltuu monille eri materiaaleille kuten ohut teräslevy ja ruostumaton teräslevy. Mukana vetopultti, jota voi käyttää kätevästi kiintoavaimella tai räikkävääntimellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rei'itysmeisti on monipuolinen työkalu erilaisille materiaaleille, kuten ohut teräslevy ja ruostumaton teräslevy. Rei'itysmeistillä leikkaat reiät ohuisiin materiaaleihin nopeasti, siististi ja ilman purseita. Paketissa mukana oleva vetopultti mahdollistaa helpon käytön kiintoavaimella tai räikkävääntimellä. Tuote on suunniteltu maksimoimaan käyttömukavuus ja turvallisuus, joten voit tehdä rei'itystyöt nopeasti ja tehokkaasti ilman turhia riskejä.
- Rei'itysmeisti soveltuu laajasti eri materiaalille mm. Ohut teräslevy, ruostumaton teräslevy, Ohuet värimetallilevyt,
- Paketissa vetopultti mukana jota voi käyttä esimerkiksi kiintoavaimella tai räikkävääntimellä
Uusi standardi DIN EN 50262 tuli voimaan 01.01.2000. Uudessa standardissa käytetään uusia metrisiä kokoja.
Kymmenen kokoa PG 7 / 9 / 11 / 13,5 / 16 / 21 / 29 / 36 / 42 ja PG 48 korvattiin kahdeksalla uudella metrisellä koolla (uuden DIN EN 50262 mukaisesti), jotka ovat M 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 ja M 63. Suora muuntaminen ei ole mahdollista!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!