Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rei'itysmeisti PG putkikoot
Leikkaa reiät ohuisiin materiaaleihin nopeasti, helposti, siististi ja ilman purseita muutamalla yksinkertaisella toiminnolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu monelle materiaalille, kuten:
- Ohuet teräs / ruostumaton teräs levyt
- Ohuet värimetallilevyt
- Muovi ja muut kevyet materiaalit
Paketissa vetopultti mukana.
- Käyttö esim. kiintoavain tai räikkäväännin
PG tarkoittaa putkikokoa
Uusi standardi DIN EN 50262 tuli voimaan 01.01.2000. Uudessa standardissa käytetään uusia metrisiä kokoja.
Kymmenen kokoa PG 7 / 9 / 11 / 13,5 / 16 / 21 / 29 / 36 / 42 ja PG 48 korvattiin kahdeksalla uudella metrisellä koolla (uuden DIN EN 50262 mukaisesti), jotka ovat M 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 ja M 63. Suora muuntaminen ei ole mahdollista!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!