Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rei’itetty kulmalevy
Rei’itetyt kulmalevyt sopivat erinomaisesti yksinkertaisiin, leikkaaviin puuliitoksiin. Kuormitusliitoksiin, joissa on alhainen kuormitusvaatimus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuumasinkitty pelti molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10327:2004 mukainen
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
ETA-09/216
ETA-09/216
Tekniset muutokset mahdollisia!
Puukuormitusliitoksiin, joissa on alhainen kuormitusvaatimus, pieniin rakenteisiin.
Sopivat kiinnikkeet:
Rihlattu ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!