Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rei’itetty kulmalevy
Rei’itetty kulmalevy - 1
Rei’itetty kulmalevy - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rei’itetty kulmalevy

Rei’itetyt kulmalevyt sopivat erinomaisesti yksinkertaisiin, leikkaaviin puuliitoksiin. Kuormitusliitoksiin, joissa on alhainen kuormitusvaatimus.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
  • Kuumasinkitty pelti molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10327:2004 mukainen

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

ETA-09/216

ETA-09/216

Tekniset muutokset mahdollisia!