Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikäsaha HSS-XE BLUE-Line (keernapora)
QuickIN-kiinnitteinen reikäjyrsin magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin. Poraa nopeasti, kevyesti ja tarkasti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HSS-XE-teräksestä valmistettu reikäjyrsin QuickIN-kiinnityksellä on täydellinen valinta magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin, kun halutaan porata suurikokoisia reikiä paksuihin aineisiin tarkasti, nopeasti ja hiljaisesti. BLUE-Line -pinnoitteen ansiosta se soveltuu teräkselle, ruostumattomalle / haponkestävälle teräkselle, Hardoxille / Weldoxille, valuraudalle ja alumiinille. Reikäjyrsimen käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka.
- QuickIN-kiinnitys
- Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille
- Läpimitaltaan suurten reikien poraamiseen paksuihin aineisiin
- Soveltuvuus: teräs, ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox / Weldox, valurauta, alumiini
- HSS-XE-terästä, BLUE-Line-pinnoite
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 - 6 kertaa nopeampi poraus
- Siisti ja tarkka reikä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!