Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäsaha HSS-XE BLUE-Line (keernapora)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäsaha HSS-XE BLUE-Line (keernapora)

Weldon-kiinnitteinen reikäjyrsin magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin. Poraa nopeasti, kevyesti ja tarkasti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 25

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

HSS-XE-terästä oleva reikäjyrsin , weldon-kiinnityksellä on täydellinen valinta magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin. Sillä saadaan porattua paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä tarkasti, nopeasti ja hiljaisesti. BLUE-Line -pinnoitteen ansiosta se soveltuu teräkselle, ruostumattomalle / haponkestävälle teräkselle, Hardoxille / Weldoxille, valuraudalle ja alumiinille. Reikäjyrsimen käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka.



  • Weldon-kiinnitys (19 mm)

  • Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille

  • Läpimitaltaan suurten reikien poraamiseen paksuihin aineisiin

  • Soveltuvuus: teräs, ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox/Weldox, valurauta, alumiini

  • HSS-XE-terästä, BLUE-Line-pinnoite

  • Vähäisempi tehontarve

  • Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua

  • Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta

  • 3 - 6 kertaa nopeampi poraus
Varren malli Weldon 19mm