Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikäsaha HARD-LINE kovametallileikkuiset reikäsahat
Hard-Line QuickIN reikäsaha tarjoaa nopeaa ja tehokasta porausta monille eri materiaaleille, kuten teräksille ja alumiinille. Vähentää tehontarvetta ja jättää siistin ja tarkan reiän.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Reikäjyrsin Hard-Line, QuickIN kiinnityksellä on täydellinen valinta, kun tarvitset tehokasta porausta erilaisille materiaaleille. Sen kovametalli hampaat mahdollistavat porauksen teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valuraudalle ja jopa alumiinille ilman esiporausta ja teränasettelun muutoksia. Lisäksi se jättää vähemmän jäystettä ja pursetta, tehden työskentelystä siistiä ja tarkkaa. Quick-in kiinnitys tekee poraamisesta nopeaa ja helppoa, säästäen aikaa ja vaivaa.
- Hard-Line kovametalli hampaiden ansiosta soveltuu: Teräs 1400N asti , ruostumaton/haponkestä teräs, Hardox, Hastelloy, Inconell, valurauta sekä alumiini.
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen teränasettelua
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 -6 kertaa nopeampi poraus.
- Siisti ja tarkkareikä
- Kiinnitys Quick-in Fein
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!