Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikäsaha HARD-LINE Kovametallileikkuiset
Weldon-kiinnitteinen reikäsaha Hard-Line-kovametallihammastuksella nopeaan ja tarkkaan reikien poraukseen monenlaisille materiaaleille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Reikäjyrsin weldon-kiinnityksellä ja Hard-Line-kovametallihammastuksella on tehokas ja monipuolinen työkalu magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille. Se mahdollistaa nopean ja tarkan porauksen erilaisiin ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin, kuten teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin. Reikäjyrsimen käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka.
- Weldon-kiinnitys
- Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille
- Halkaisijaltaan suuria reikiä ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin, nopeasti, tarkasti ja pienellä tehontarpeella
- Hard-Line kovametallihampaat
- Soveltuvuus: teräs 1400N asti, ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox, Hastelloy, Inconell, valurauta ja alumiini
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 -6 kertaa nopeampi poraus
- Siisti ja tarkka reikä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!