Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikäjyrsinsarja, kovametallileikkuu, Quick-In kiinnitys Hard-Line
Hard-Line-kovametallihammastettu keernaporasarja QuickIN-kiinnityksellä poraa paksuihin materiaaleihin suuria reikiä nopeasti ja tarkasti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hard-Line-kovametallihammastettu keernaporansarja QuickIN-kiinnityksellä magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin. Tehokas poraus ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin kuten teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin. Keernaporan käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka. 8-osainen sarja sisältää 6 eri kokoista terää ja kaksi ohjaustappia.
- QuickIN-kiinnitys
- Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin
- Ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin, halkaisijaltaan suuria reikiä, nopeasti ja tarkasti
- Hard-Line kovametallihampaat
- Soveltuu: teräs 1400N asti , ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox, Hastelloy, Inconell, valurauta sekä alumiini
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen teränasettelua
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 -6 kertaa nopeampi poraus
- Siisti ja tarkka reikä
- Sarjassa koot: Ø 14, 16, 18, 20, 22 ja 26 mm, 2 kpl ohjaustappeja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!