Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäjyrsinsarja, kovametallileikkuu, Weldon kiinnitys Hard-Line

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäjyrsinsarja, kovametallileikkuu, Weldon kiinnitys Hard-Line

Hard-Line-kovametallihammastettu keernaporasarja weldon-kiinnityksellä poraa paksuihin materiaaleihin suuria reikiä nopeasti ja tarkasti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hard-Line-kovametallihammastettu keernaporansarja weldon-kiinnityksellä magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneisiin. Tehokas poraus ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin kuten teräkseen, ruostumattomaan teräkseen ja alumiiniin. Keernaporan käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka. 10-osainen sarja sisältää 6 eri kokoista terää ja neljä ohjaustappia.



  • Weldon-kiinnitys

  • Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille

  • Ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin, halkaisijaltaan suuria reikiä, nopeasti ja tarkasti

  • Hard-Line kovametallihampaat

  • Soveltuu: teräs 1400N asti , ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox, Hastelloy, Inconell, valurauta ja alumiini

  • Vähäisempi tehontarve

  • Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen teränasettelua

  • Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta

  • 3 -6 kertaa nopeampi poraus

  • Siisti ja tarkka reikä

  • Sarjassa koot: Ø 14, 16, 18, 20, 22 ja 26 mm, 4 kpl ohjaustappeja