Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäjyrsinsarja Mini-Line 16 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäjyrsinsarja Mini-Line 16 osaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Reikäjyrsinsarja Mini-Line tarjoaa monipuolisen valikoiman HSS-XE reikäjyrsimiä eri halkaisijoilla, mikä tekee siitä ihanteellisen työkalun erilaisiin porausprojekteihin. Sarja sisältää myös pitimen, ohjaustappin, adapterin ja asennusavaimen.



  • 11 kpl HSS-XE reikäjyrsimiä, Ø 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja 25 mm

  • Sisältää pitimen, ohjaustapin, adapterin ja asennusavaimen