Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike
Merkkauskynä yleiskäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöinen
- Pitkä ja ohut metallikärki yltää vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Automaattisen syötön työntömekanismi
- Helppo ja nopea täyttää kärjestä tai kynän päästä
- Monipuolinen käyttö erilaisten lyijy-/grafiittitäyttökärkien ja värillisten täyttökärkien ansiosta
Kotelo
- Iskunkestävä
- Integroidulla teroittimella
- Käytännöllinen vyöpidike helpottaa käyttöä yhdellä kädellä
Sisältää yhden lyijy-/grafiittitäyttökärjen
Kynässä voi käyttää kaikkia täyttöteriä, joiden paksuus on 2,8 mm
- Pakkauksessa 10 kpl. Myydään myös yksittäin.
Tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, kuten automaaliin, tiileen, laattoihin, puuhun, lasiin, kumiin, autonrenkaisiin, keramiikkaan, betoniin, metalliin ja muoviin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!