Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike - 1
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike - 2
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike - 3
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike - 4
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike - 5
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike - 6
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike

Merkkauskynä yleiskäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Monikäyttöinen


  • Pitkä ja ohut metallikärki yltää vaikeapääsyisiin paikkoihin

  • Automaattisen syötön työntömekanismi

  • Helppo ja nopea täyttää kärjestä tai kynän päästä

  • Monipuolinen käyttö erilaisten lyijy-/grafiittitäyttökärkien ja värillisten täyttökärkien ansiosta


Kotelo


  • Iskunkestävä

  • Integroidulla teroittimella

  • Käytännöllinen vyöpidike helpottaa käyttöä yhdellä kädellä


Sisältää yhden lyijy-/grafiittitäyttökärjen

Huomautus

Kynässä voi käyttää kaikkia täyttöteriä, joiden paksuus on 2,8 mm

  • Pakkauksessa 10 kpl. Myydään myös yksittäin.