Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikälevy
Työkalujen ja pienten osien selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kiinnitetään tukirautoihin/kiinnitysprofiiliin ripustuskorvakkeilla
- Nelikulmainen rei'itys mahdollistaa koukkujen ja kannattimien kiinnityksen
- Selkeä ja nopea käyttää
- Joustava asettelu, jota voidaan tarpeen mukaan muokata tukirautojen/kiinnitysprofiilin ruudukon mittojen puitteissa
- Korkeus 650 -800 mm
- 3 eri väriä - sininen, harmaa ja musta
- Standardit reikien välit koukuille ja varusteille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!