Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
599B - reikämatto
599B - reikämatto - 1
599B - reikämatto - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

599B - reikämatto

Ainutlaatuinen viistoreunainen matto helpottaa liikkumista ja estää kompastumisia. Kestävä ja helppo puhdistaa, täydellinen ulkokäyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Reikämatossa on viistoreunat, jotka vähentävät kompastumisen riskiä ja helpottavat kärryjen, matkalukkujen ja rullatuolien ylitystä. Lisäksi matto on erittäin kestävä kulutusta ja ulkokäyttöä ajatellen. Nesteet ja lika valuvat reikien läpi pitäen maton pinnan kuivana ja puhtaana.



  • Viistoreunat vähentävät kompastumisen riskiä ja helpottavat kärryjen, matkalukkujen ja rullatuolien ylitystä

  • Kestää hyvin kulutusta

  • Soveltuu ulkokäyttöön

  • Helposti puhdistettavissa
Huomautus

14 mm reikäkoko EU-luokituksen mukaan