Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Reikäsaha, HSS-teräs, bimetalli Longlife & Speed, HSCo8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäsaha, HSS-teräs, bimetalli Longlife & Speed, HSCo8

Teräs / ruostumaton teräs. Erittäin suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä, jopa kiinteitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kappaleita käsiteltäessä.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 57

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Poraus/leikku... Kannan/vääntiön malli Soveltuu akkuporille (pistejärjest... Määrä PY
Hinta/PY
0632900210
210 mm 38 mm
1 kpl
0632133
133 mm 36 mm
1 kpl
0632168
168 mm 36 mm
1 kpl
0632900160
160 mm 38 mm
1 kpl
0632900102
102 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900105
105 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900108
108 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900111
111 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900114
114 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900121
121 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900127
127 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900014
14 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900140
140 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900152
152 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900016
16 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900017
17 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900019
19 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900020
20 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900200
200 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900021
21 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900022
22 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900024
24 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900025
25 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900027
27 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900029
29 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900030
30 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900032
32 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900033
33 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900035
35 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900037
37 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900038
38 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900040
40 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900041
41 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900043
43 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900044
44 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900046
46 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900048
48 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900051
51 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900052
52 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900054
54 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900057
57 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900059
59 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900060
60 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900064
64 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900065
65 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900067
67 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900068
68 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900070
70 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900073
73 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900076
76 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900079
79 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900083
83 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900086
86 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900089
89 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900092
92 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900095
95 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
1 kpl
0632900098
98 mm 38 mm Ulkoinen kuusio 3/4 pistettä
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
Erittäin nopea ja vähän voimaa vaativa sahausprosessi


Uudistettu hammastuksen muoto



Hyvä keskitettävyys ja sivuleikkaustarkkuus


Vakaa pohjalevy ja enemmän kierteitä



Erittäin hiljainen ja vähän tärisevä toiminta 38 mm:n leikkaussyvyyteen saakka


Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobalttia)

Huomautus
  • Noudata aina nopeusarvoja. Liian suuri pyörimisnopeus tylsistyttää hammastusta ja tekee reikäsahan näin ollen käyttökelvottomaksi.

  • Jos reikäsahaa aiotaan käyttää usein teräkselle tai ruostumattomalle teräkselle, suosittelemme HW-reikäsahaa.

  • Ei sovellu ohutlevyille.