Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäsaha, HSS, bimetallia, erittäin pitkä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäsaha, HSS, bimetallia, erittäin pitkä

Erittäin pitkä malli soveltuu esimerkiksi sälekaihtimien jälkiasennuksissa tarvittaviin porauksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nopea ja yksinkertainen poraus


Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobolttia).



Helppo ja tarkka aloitusporaus


MFD-S-keskiöporanterä, monikäyttöinen poranterä, jossa on timanttihiotut kovametallileikkuureunat.

Huomautus

Jos ikkunoihin asennetaan myöhemmin rulokaihtimet, niihin on porattava reiät johtokanavaa varten.


  • Minijohto (14/15 mm): halkaisija 17 mm

  • Minijohto ja putkihylsy: halkaisija 22 mm

  • Maxi-johto (22/23 mm): halkaisija 25 mm