Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikäsaha, kovametalli, Power-Max 30
Kovametallinen reikäsaha ilman pidintä. Kulutuskestävät kovametallihampaat mahdollistavat tarkan ja tehokkaan porauksen erilaisille materiaaleille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja kestävä Powermax reikäsaha kovametallihampailla varmistaa optimaalisen suorituskyvyn erilaisille materiaaleille. Kovametallihampaat kestävät kulutusta ja takaavat tarkan ja tehokkaan porauksen eri työkohteissa. Reikäsahaan on saatavilla kattavasti eri kiinnityksiä, mm. 13mm lieriövarsi poraistukkaan sekä Weldon- ja Fein Quick-in -kiinnitys magneettiporakoneille ja pylväsporakoneille.
- Kulutuskestävät kovametallihampaat
- Soveltuu mm. teräs, ruostumaton teräs, alumiini, kupari, sinkki, muovi, puu, lasikuitu, kipsilevy ja muut kevyet rakennuslevyt
- Poraussyvyys 28mm
Power-Max reikäsahoja voi helposti adapterien ansiosta käyttää sekä käsi- pylväs, että magneettiporakoneissa (keernaporat).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!